ニュー・スメルプラス(TM)

ニュー・スメルプラス(TM) - INNUSCIENCE

バイオテクノロジーを用いたすぐに使える製品で、トイレの悪臭を元から絶ちます。
バイオの効果がとどまることで消臭効果が持続し、清掃感のある香りを残します。
効果が長続きする
使用方法が簡単
VOC(揮発性有機化合物)の不使用で、使用者と環境に安全です。

仕様●ケースサイズ:●成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル(C9-11)、安全なバクテリア培養液アズワン品番65-9400-92内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66816367-
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする