曜日別特売

UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート

UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート - 東邦歯科産業UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート - 東邦歯科産業

光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫

仕様●スリッパ劣化防止タイマー機能●エコ機能:10分自動消灯●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、全面/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●殺菌灯:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレートアズワン品番65-8099-39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66816656-
151,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする