曜日別特売

インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ - Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ - Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ - Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ - Thermo Fisher Scientific

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を

仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-44内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668170406PME03C1SP
19,300
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする