曜日別特売

手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ

手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。
指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
手のひらの

仕様●サイズ:S●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mmアズワン品番65-9252-56内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66817557EA354GD-126
オープン
4,030
4,433(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする