直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズ

直結式吸収缶(ハロゲンガス用) EA800MXシリーズ - エスコ
仕様●捕集効率:80%以上(250分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:ハロゲンガス●除毒能力:250分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66818510EA800MX-103
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする