手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ

手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ - エスコ手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ - エスコ手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ - エスコ手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ - エスコ手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ - エスコ

綿を採用し、吸湿性に優れています。
伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。
手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):290●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):78●カラー:ホワイト●材質:綿、ポリエステル、その他●用途:家庭用手袋のインナーに、手のケアなど●入数:10双●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9250-79内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66818695EA354AE-121
オープン
4,110
4,521(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする