バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ

バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ - 千住金属工業

フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
精密電気・電子機器の配線・接続。

仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5186アズワン品番67-2353-45内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66818826S_GAO-ST F3 M705-1.2
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする