エンドプレートキット NEVシリーズ

エンドプレートキット NEVシリーズ - Festo

Festo の垂直圧力遮断プレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。 Terminal の供給圧力はブロックされます。バルブの取外しは、後で行います周囲温度: -5 → 50 ℃

仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8895アズワン品番65-8015-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66818957NEV-2DA/DB-ISO
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする