イーサネットケーブル 1m

イーサネットケーブル 1m SIEMENS

Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:1m●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3180 アズワン品番65-7465-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66820680 6XV1850-2GH10
5,330
5,298
5,828 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする