ピペットチップ F1ClipTipピペット専用

ピペットチップ F1ClipTipピペット専用 - Finn

F1ClipTipピペット専用チップです。
液切れのよいローリテンションチップです。

仕様●容量レンジ(μL):2~200●カラーコード:イエロー●長さ:56mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5645-02内容量1箱(10ラック×96本)
注意
※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6682096094420318
15,060
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする