曜日別特売

位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard

位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 用の相間バリア又は Easy Pact CVS 100/160/250 用です。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal

仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1194アズワン品番65-8081-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66822204LV429329
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする