曜日別特売

ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック

ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック - 日伸理化

ヒーティングブロック+スターラー機能
サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック
110℃へ到達時間僅かです。
恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度
超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる
外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能
オプシ

仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66822518MF-156
228,400
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする