曜日別特売

試料瓶A型 550シリーズ

試料瓶A型 550シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。

仕様●Φ×H×口内径(mm):26×49×15●容量(mL):14mL●コード番号:550-10アズワン品番65-9967-66内容量1ケース(720個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66822588550-10
93,600
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする