曜日別特売

エンドカバー D-OTTA エンドカバー for use with for use with 端子台

エンドカバー D-OTTA エンドカバー for use with for use with 端子台 - フエニックス・コンタクト

マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-OTTA●併用可能製品:端子台●コード番号:803-3424アズワン品番65-7514-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668231480790459
330
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする