曜日別特売

掛け金/留め金 スチール 195 x 45mm 穴径12.5mm

掛け金/留め金 スチール 195 x 45mm 穴径12.5mm - ABUS

ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は、丈夫なスチール製の耐腐食性デバイスです。ステープルの穴径は 12.5 mm、長さは 195 mm、幅は 45 mm です。硬化スチール製ヒンジピン、リンク、及びステープルを備えています。価値の高い貴重品 / 商品を保管し

仕様●材質:スチール●寸法:195 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:195mm●幅:45mm●コード番号:422-9154アズワン品番65-7962-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66823254XR0110 195
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする