曜日別特売

ケーブルマーカー 白 なし 1箱 7個入

ケーブルマーカー 白 なし 1箱 7個入 - フエニックス・コンタクト

導体マーキング、シート、白色、ラベルなしは、次のラベルでラベル付けできます: Topmark NEO、Topmark LASER、Bluemark ID color、Bluemark ID、Bluemark cled、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲:

仕様●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.9mm●最大ケーブル径:3.5mm●色:白●長さ:12mm●幅:4 mm●入数:32●印刷可能:なし●シリーズ:UCT-WMC0●コード番号:188-1730アズワン品番65-7474-66内容量1箱(7個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668239180830782
7,020
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする