曜日別特売

端子台 スクリュー UTTBシリーズ 28A 1袋 50個入

端子台 スクリュー UTTBシリーズ 28A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-LA 60 RD●コード番号:204-7754アズワン品番65-7582-18内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668249073046702
84,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする