曜日別特売

C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ

C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ - 中興化成工業

PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。
多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。
柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。
耐薬品性・寸法安定性にも優れています。
薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断

仕様●肉厚(mm):3.5(-0.5/+0.4)●外径×内径(mm):Φ20.7×Φ13.7●内径公差(mm):-0.7/+1.0●長さ(mm):500(-0/+100)●気孔率:80(±10)%アズワン品番65-9399-83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66825589TEF-110
9,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする