曜日別特売

ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ

ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ - HydraForce

Isis Fluid 6356012 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大

仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:12 V dc●コード番号:198-5210アズワン品番65-7942-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668259396356012
8,720
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする