真空パッド フラット 120mm ニトリルゴム

真空パッド フラット 120mm ニトリルゴム - NORGREN

IMI Norgren M / 58300 シリーズ真空カップです。サクションカップの直径は 120 mm です。このフラット真空カップは、柔軟な材質でほとんど動きません。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです

仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:120mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:180N●コード番号:220-3878アズワン品番65-7965-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66826070M/58311/01
58,600
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする