曜日別特売

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2906アズワン品番65-7919-74内容量1箱(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66826350970120144
512,000
509,800
560,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする