SKF(日本エスケイエフ)
カプラ フランジカップリング
仕様
●ボア:63mm●外径:211mm●長さ:32mm●コード番号:231-1998
アズワン品番
65-7916-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66827147
PHE F80RSBFLG
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください