掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋

掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋 - 日本クリンテック掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋 - 日本クリンテック掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋 - 日本クリンテック掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋 - 日本クリンテック掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋 - 日本クリンテック掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋 - 日本クリンテック

2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。
キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。
手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。
スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない

仕様●縦(mm):800●横(mm):800●幅(mm):320●底面マチ幅(mm):320●チャック幅(mm):800●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7666アズワン品番67-2373-43内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66827594606149
800
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする