曜日別特売

リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入

リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 - AVDEL

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径のステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ

仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:17.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4458アズワン品番65-7906-03内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668278650BS11-00618
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする