オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ - TDKラムダ

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロ

形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.78アズワン品番67-0434-16入力電圧範囲(V)DC4.5~18出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66829694CCG3-12-03SF
2,290
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする