曜日別特売

丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ

丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ - エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ - エスコ

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。
※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)

仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-77内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66829746EA829MS-125
オープン
1,770
1,947(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする