Thermo Fisher Scientific
パラフィルム
無色半透明で無毒性
伸縮自在で気密性に優れている
加熱可逆性がある
検体や薬品を浸さない
伸縮自在なので様々な形状に適合
仕様
●サイズ:M/2in.×250ft.●使用温度範囲:7-32℃●カラー:パープル●材質:パラフィン
アズワン品番
65-4343-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66830200
120762
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください