曜日別特売

端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入

端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 1袋 50個入 - SIEMENS

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4716アズワン品番65-7601-66内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668308488WH1000-0CF07
60,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする