曜日別特売

電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ

電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ - メディカル・エイド

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用
MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる
折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し

仕様●サイズ:横(開口部)20cm×縦45cm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約14g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●封止ベルトが付属されています。●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66830945EMCSB2045-2
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする