リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ

リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ - 富士通

サージ強度: 1500 V 高絶縁耐力タイプを用意( Ry-WF タイプ) コンタクト配列 MBB タイプを用意( RY-D タイプ) 高信頼性 - 分岐コンタクト 広い動作範囲 DIL 端子 プラスチック密閉型タイプ

仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:7.68 「 KO 」●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8113アズワン品番65-8083-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66831049RY-48W-K
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする