曜日別特売

シェブロンベルト #0316シリーズ

シェブロンベルト #0316シリーズ - CUC(中国産業)

穴の位置を気にせず自由に装着。
ストレスフリーな装着感を。
ストレッチなカジュアルメッシュベルト
C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるシェブロン柄ストレッチメッシュベルト。
シェブロン模様を基にした編みこみが特徴のデザ

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):34×1100×10●商品重量(g):158●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):350×45×350●パッケージ重量(g):1680●サイズ:110●色:ネイビー×ブルー●原産国:中国アズワン品番65-8929-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66831155#0316-105-110
2,270
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする