曜日別特売

スクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズ

スクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズ - Thermo Fisher Scientific

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。
あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。
また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。
UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の

仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(メモリ付)●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-51内容量1ケース(10セット×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668318286ESV9-1PPT
52,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする