曜日別特売

スパイラルケーブルラップ ナイロン 青

スパイラルケーブルラップ ナイロン 青 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HF、RoHS(2022年10月現在)
塗布用工具
Helawrap保護チューブ
Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。
主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま

仕様●色:青●内径:8mm●材質:ナイロン●最大バンドル直径:130mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7182アズワン品番65-7468-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66832887161-60001 HAT8-PA66-BU
1,010
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする