曜日別特売

空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-200-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:200mm

空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-200-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:200mm - Festo

Festo 丸型シリンダ DSNU-63-200 - PPV-A は、位置検出用の調整式エンドポジションクッション付きです。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしていま

仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7846アズワン品番65-7981-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66833088DSNU-63-200-PPV-A
46,300
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする