サイレンサー
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121
アズワン品番65-8022-09
内容量1個