曜日別特売

備蓄用不織布毛布 もしもうふ 1ケース 10枚入

備蓄用不織布毛布 もしもうふ 1ケース 10枚入 - AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ 1ケース 10枚入 - AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ 1ケース 10枚入 - AXIS(アクシス)[防災用品]備蓄用不織布毛布 もしもうふ 1ケース 10枚入 - AXIS(アクシス)[防災用品]

不織布製のやわらかく、優しい肌触りの毛布。
通常の非常用毛布と比べても暖かい仕様となっています。
圧縮梱包されているので、コンパクトに収納できます。
1枚あたりわずか500gで緊急時の輸送、持ち運びに便利。
アルミフィルムに真空圧縮梱包なので長期間・省

仕様●色:ホワイト●材質:難燃性ポリエステル●サイズ:約1400×2000mm●単品重量:約500g●ケース入数:10枚●(公財)日本防炎協会認定製品アズワン品番65-8727-28内容量1ケース(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66834260-
30,400
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする