トオケミ
ポリエステルパンツ ネイビー 100枚セット
屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。
・撥水加工
用途
土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚(100枚)
注意
※当製品は、レインウェアではございませんので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64003828
-
4L
180~190
76
108~116
¥
130,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65601605
-
L
170~180
70
84~92
¥
120,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66764664
-
3L
180~190
74
100~108
¥
120,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66834339
-
M
165~175
68
76~84
¥
120,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68077085
-
LL
175~185
72
92~100
¥
120,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください