ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:40A Sentron

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:40A Sentron - SIEMENS

Siemens では、メインスイッチとして使用される 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、黒色のセレクタノブ操作機構を備えたスイッチです。スイッチの前面取り付けタイプ。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です

仕様●極数:3●電流 Max:40A●IP保護等級:IP65●範囲:Sentron●コード番号:211-4904アズワン品番65-7800-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668345763LD3350-0TK11
45,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする