SKF(日本エスケイエフ)
カプラ フランジカップリング
仕様
●ボア:75mm●外径:254mm●長さ:64.5mm●コード番号:231-1961
アズワン品番
65-7916-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66835039
PHE F100FTBFLG
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください