曜日別特売

20cm線付LED Φ5mm

20cm線付LED Φ5mm - 共立電子産業

LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。

仕様●LEDサイズ:2012(0805)●発光色:白●VF:3.1V●IF:10mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-64内容量1袋(5本)
注意
※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。
※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66835556LLD508-0805CW-18SU
420
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする