レンズリング

レンズリング - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi

仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243アズワン品番65-7841-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66835590ZBY9W2G140
10,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする