15×15mm LED Square - Red

15×15mm LED Square - Red - Seeed Studio

正方形の15×15mmLED・赤色 です
ブレッドボードと互換性があり、正方形のLEDで簡単にプロトタイプを作成できます。
均一な発光
プリント基板や業界標準のソケットに簡単に取付け可能
フラッシュマウント可能
優れたオン/オフコントラスト
パネルおよびレ

仕様●消費電力:62.5mW●順方向電流:25mA /140mAピーク●動作温度:-40℃~+85℃アズワン品番67-0451-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66836335104990097
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする