曜日別特売

ドビー長袖ブルゾン カーキ #2818-08シリーズ

ドビー長袖ブルゾン カーキ #2818-08シリーズ - CUC(中国産業)ドビー長袖ブルゾン カーキ #2818-08シリーズ - CUC(中国産業)ドビー長袖ブルゾン カーキ #2818-08シリーズ - CUC(中国産業)ドビー長袖ブルゾン カーキ #2818-08シリーズ - CUC(中国産業)ドビー長袖ブルゾン カーキ #2818-08シリーズ - CUC(中国産業)ドビー長袖ブルゾン カーキ #2818-08シリーズ - CUC(中国産業)

進化を続ける快適性。次世代ワークウェアモデル。
汎用性の高いユニフォームとしてのポテンシャルを持ったドビーストレッチT/Cブルゾン。
横糸には特殊な分子構造により、ストレッチ性と形状維持の特性を持った「TEXBRID(R)」(テックスブリッド)を採用し、身体の動き

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):580×390×20●商品重量(g):685●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):400×20×600●パッケージ重量(g):730●サイズ:8L●色:カーキ282528132815アズワン品番65-8953-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66836676#2818-08-8L
5,620
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする