ホイップウォッシュモイスト 500mL ポンプ付 1ケース 12本入

ホイップウォッシュモイスト 500mL ポンプ付 1ケース 12本入 - SARAYA(サラヤ)

アラントイン(抗炎症成分)配合の手洗い剤です。
なめらかで弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着します。また、泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。
保湿成分としてプラセンタエキス、浸透性アミノ酸GAF(ジェ

仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●吐出・噴射形状:泡状●液性:弱酸性●香料:無し●有効成分:アラントイン●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●単品サイズ:W98×D69×H210mm●単品重量:576gアズワン品番67-2388-64医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1ケース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6683709623824
12,840
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする