曜日別特売

はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ - エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ - エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ - エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ - エスコ

砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
丸穴開口など、きつい曲線切用です。
鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。

仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-84内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66837175EA544RA-101
オープン
18,200
20,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする