作動キー XCSMP安全スイッチ 用 ストレート

作動キー XCSMP安全スイッチ 用 ストレート - TELEMECANIQUE SENSORS

IEC60947、EN292、EN60204、EN1088
XCSMP安全インターロックスイッチ
XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシ

仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:XCSMP安全スイッチ●コード番号:814-7043アズワン品番65-7842-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66837830XCSZ81
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする