曜日別特売

変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ - エスコ

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。
各種被着体に対する接着性に優れています。
ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。
建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。

仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-60危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66838399EA930-13
オープン
2,670
2,937(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする