伸和
ホリデークーラー ライトブルー
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。
長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
仕様
●製品サイズ:約W45.4×D25.8×H31.1cm●内寸:(下部)約W36×D17×H22.5cm●材質●▼ポリプロピレン(PP)/発泡スチロール●製品重量:2.58kg●容量:約17L●収納目安:350mL缶/横にして27本:500mLペットボトル/立てて14本:1.5L・2Lペットボトル/横にして4本●水抜き栓:あり●付属品:ショルダーベルト1本
アズワン品番
65-8903-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66839248
-
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください