熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm クリア 1袋 10個入

熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm クリア 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮

仕様●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20●コード番号:194-6406アズワン品番65-7460-67内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66839354311-05089 TK20-50.8/25.4-PVDF-CL
284,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする