シャワーチェア(Air) PN-Lシリーズ

シャワーチェア(Air) PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック

サッと、パッと、ユクリアAir
軽くなって持ち運びラクラク
防カビ、防汚加工でお手入れラクラク

仕様●重量:3.7kg●幅:495mm●奥行:432~530●高さ:669mm~770mm●座面高さ:360mm・380mm・400mm・420mm・440mm・460mm●ひじ掛け内寸:425mm●おりたたみ時 幅:495mm●おりたたみ時 奥行:130mm●おりたたみ時 高さ:872~982●座面幅:415mm●座面奥行:325mm●最大使用者体重:100kgアズワン品番65-8892-66内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66839528PN-L41532A
35,800
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする